仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)70
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥490
税込¥539
翌々日出荷
関連キーワード