用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具
適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
シリーズDF13
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様SVHC:31th 非含有
質量(g)0.036
極数2
使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃
耐電圧500 V Max.
列数嵌合部:1
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
定格電圧 DC V150
本体高さ(mm)2.3
定格電圧 AC V150
適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー
本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45
ロック方式:簡易ロック
開口部(mm)ピッチ:1.25
適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54
キー無
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送規格LVDS
適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26
本体幅(mm)奥行き:5.8
グローワイヤー対応いいえ
結線方法圧着
ハウジング色ベージュ
1個
¥19
税込¥21
3日以内出荷
仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有
サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm
使用温度範囲(℃)‐55~105
定格電圧(V)AC630.0、DC630.0
コネクタ形状端子
接触抵抗(mΩ)10.0 Max.
適合電線サイズAWG 16~18
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1500 Max.
1パック(4000個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥129
税込¥142
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥459
税込¥505
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)2
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(5個)
¥169
税込¥186
当日出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
材質接点部めっき:錫
ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96
列数1(嵌合部)
方式ラッチロック
定格電流(A)12
交流電圧(V)630
直流電圧(V)630
コネクタ形状ヘッダー
方向開口部:ライトアングル
機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無
固定方法半田付け
最高使用温度(℃)105
本体高さ(mm)9
安全規格UL, C-UL/CSA, TUV
本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62
基板厚(mm)1.6Max.(推奨)
キー有
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)奥行き:14.2
実装方法スルーホールDIP
耐電圧(V)1500 Max.
最低使用温度(℃)-55
挿抜回数30
ハウジング色黒
最大接触抵抗(mΩ)10
スタイルスタンダード オンボード
1個
¥89
税込¥98
3日以内出荷
仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF11
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥199
税込¥219
欠品中
シリーズDF3
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥189
税込¥208
当日出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(500個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
シリーズDF3
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
仕様ヒロセ 手動圧着工具 DF63-1618 コンタクト用. DF63-1618SC (品番:111-3934 111-3934 )と DF63-1618SCA圧着コンタクト用の手動圧着工具
タイプ圧着工具
シリーズDF
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品DF63コネクタコンタクト
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
適合電線(mm2)(Max)0.12
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(31個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(100個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズDF1B
最大電流(A)5
適合電線(mm2)(Max)0.5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ