カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • SMC(5)
  • 壬生電機製作所(5)
  • Vesrah(4)
  • オーム電機(3)
  • brembo(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • プロト(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ニクニ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-15s」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-15S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-15S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様. ヒロセ電機DF13シリーズ、1.25 mmミニチュアコネクタハウジング. DF13シリーズの圧着コネクタハウジングは、主にデジタルカメラ、LCDディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御装置、測定デバイスなど、さまざまな日常的用途で使用されます。小型化設計で、省スペースと複数の信号の両立が必要なデバイスに最適です。. 特長と利点. ミニチュアサイズ 1列又は2列構成 2列は1列より密度が30 %向上 1.25 mmピッチ 誤挿入を防止する極性スロット 確実なかん合接続を実現するフリク長さ(mm)20.4幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数15シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-40DS-1C(15) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-40DS-1C(15)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)22.28幅(mm)8.5ピッチ(mm)2極数40シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
24税込26
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1mm DF50シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 1mm DF50シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷