種別バラ端子
表面処理金めっき
適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm
定格電圧 AC V250
定格電流(V)3
適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
1パック(100個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
最大許容電圧(V)AC250
種別バラ端子
表面処理金めっき
適合ケーブル【AWG】20~22、【被覆外径】1.2~1.9mm
1パック(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様バラ端子
種別バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm
定格電圧 AC V250
適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)5
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥469
税込¥516
当日出荷
材質ポリアミド樹脂/UL94V-0
色白色(ナチュラル)
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)AC250
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
定格電圧 AC V250
極数3
寸法A(mm)7.5
寸法B(mm)5.0
1パック(100個)
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥409
税込¥450
当日出荷
関連キーワード