7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シリーズDF11 最大電流(A)1 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
459 税込505
当日出荷

シリーズDF11 適合電線(mm2)(Max)0.2 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
559 税込615
当日出荷

シリーズDF11 最大電流(A)1 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30 表面処理(コンタクト)
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷

シリーズDF11 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(500個)
1,398 税込1,538
当日出荷


1パック(10000個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)