シリーズDF11
最大電流(A)2
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(5個)
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF11
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
定格電圧 AC V250
結合方式ワンタッチ
定格電流(V)2
適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ
長さ(mm)24
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数22
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(31個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ピッチ(mm)2
極数22
シリーズDF11
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数22
シリーズDF11
定格電圧250.0 V
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
関連キーワード