カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df1b-2022sc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCHIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1箱(100個)
当日出荷
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。シリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCAHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(100個)
翌々日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
27,980税込30,778
1パック(10000個)
当日出荷から32日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCFHIROSE(ヒロセ電機)
209税込230
1箱(100個)
翌々日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
1022v220特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1022v220
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら