カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df1b-2428」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCHIROSE(ヒロセ電機)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCAHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(100個)
翌々日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
5税込6
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
309税込340
1パック(100個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
最大許容電圧(V)AC250
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
199税込219
1箱(100個)
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCFHIROSE(ヒロセ電機)
129税込142
1箱(50個)
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら