8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)10 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

長さ(mm)12.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

長さ(mm)7.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

長さ(mm)22.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数16 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
299 税込329
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は ピッチ(mm)3.81 極数5 シリーズFunctionMAX FX30B 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個ほか
特価
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)