「ds-016」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)18
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥559
税込¥615
当日出荷
長さ(mm)22.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
長さ(mm)18
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(6個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1BZ
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.3
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
定格電圧250.0 V
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズHIF3FC
定格電圧(V)最大200.0
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シリーズ番号3FC
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(2個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
定格電圧 AC V250
結合方式ワンタッチ
定格電流(V)2
適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
ピッチ(mm)2.54
定格電圧(V)200
定格電流(A)1
関連キーワード