仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
長さ(mm)22.2
幅(mm)5
ピッチ(mm)1
極数40
シリーズDF20
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF20シリーズ
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
長さ(mm)17.2
幅(mm)5
ピッチ(mm)1
極数30
シリーズDF20
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF20シリーズ
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU
長さ(mm)17.28
幅(mm)8.5
ピッチ(mm)2
極数30
シリーズDF50
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU
長さ(mm)12.28
幅(mm)8.5
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズDF50
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(50個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU
長さ(mm)22.28
幅(mm)8.5
ピッチ(mm)2
極数40
シリーズDF50
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU
長さ(mm)22.28
幅(mm)8.5
ピッチ(mm)2
極数40
シリーズDF50
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1箱(20個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF3
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF3
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
長さ(mm)10.4
幅(mm)5.2
ピッチ(mm)1.25
極数10
シリーズDF13
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
長さ(mm)16.65
幅(mm)5.2
ピッチ(mm)1.25
極数20
シリーズDF13
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = DF20併用可能製品 = DF20シリーズボディ向き = ストレート長さ = 27.2mm幅 = 5mm深さ = 4.1mmハウジング材質 = PAUL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm
極数40
使用温度範囲(℃)Max85 、Min85
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
定格電圧 DC V150
本体高さ(mm)4
定格電圧 AC V150
本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15
適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)5.2
耐電圧(V)500 Max.
結線方法圧着
挿抜回数30
ハウジング色ベージュ
1個
¥20
税込¥22
12日以内出荷
長さ(mm)10
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
長さ(mm)12.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数8
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
長さ(mm)22.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
長さ(mm)7.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズDF1BZ
定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)3.3
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロ
ピッチ(mm)2.5
極数10
シリーズDF1E
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は
ピッチ(mm)3.81
極数5
シリーズFunctionMAX FX30B
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ライトアングル
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60基板ヘッダコネクタ. DF60シリーズ10.16 mmピッチ垂直 / ライトアングル基板実装基板対電線ヘッダコネクタは、最大45 Aの電流容量となっています。 このDF60シリーズヘッダは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。 このDF60シリーズピンヘッダのハウジングは、熱収縮によるはんだ亀裂を防ぐために黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PB
ピッチ(mm)10.16
極数2
シリーズDF60
定格電圧(V)1.0k
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号60
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
長さ(mm)16
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥579
税込¥637
当日出荷
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧接/圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし
長さ(mm)7.8
幅(mm)15.1
ピッチ(mm)1
極数4
シリーズEnerBee DF33C
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
長さ(mm)18
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
長さ(mm)20
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数18
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
長さ(mm)18
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(6個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
長さ(mm)12
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(8個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
長さ(mm)14
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(7個)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ