カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • 大阪魂(127)
  • SMC(43)
  • TDT(田野井)(32)
  • brembo(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • 三木プーリ(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • エバオン(12)
  • 渡辺電機工業(12)
  • カツイチ(11)
  • イトーキ(10)
  • TRUSCO(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-14」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2.0mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2.0mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
329税込362
1箱(3個)
翌々日出荷
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数14シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 DF11-14DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 2列 DF11-14DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1箱(25個)
当日出荷
長さ(mm)16幅(mm)5ピッチ(mm)2極数14シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
869税込956
1箱(10個)
予約販売
ピッチ(mm)2極数14シリーズDF11定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIROSE(ヒロセ電機)基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列HIROSE(ヒロセ電機)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数14シリーズHIF3Bピッチ(mm)2.54行数2
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ライトアングル HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ライトアングルHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
69税込76
1個
当日出荷から121日以内出荷
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
36税込40
1個
当日出荷から121日以内出荷
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1パック(100個)
11日以内出荷
極数14寸法A(mm)20.0寸法B(mm)15.0