36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロ ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズDF1E 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし 長さ(mm)7.8 幅(mm)15.1 ピッチ(mm)1 極数4 シリーズEnerBee DF33C 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
259 税込285
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mmコネクタリテーナー. EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm 1列及び2列コネクタリテーナーは、EnerBee DF33Cシリーズ圧着ソケットハウジングと組み合わせて使用するように設計されています。 EnerBee DF33Cリテーナーを使用することで、コンタクトの着実な挿入が保証されて保持力が高まり、ケーブルに過度な引っ張り力がかかりうる用途に対応できます。 シリーズEnerBee DF33C RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品内部電源
1箱(10個)
249 税込274
7日以内出荷


ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピッチ(mm)2 極数2 シリーズDF3 定格電圧(V)250.0、 650.0 ac 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(20個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数40 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
819 税込901
翌々日出荷

仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm ピッチ(mm)2 極数2 シリーズDF3 定格電圧250.0 V 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
189 税込208
翌々日出荷

仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm ピッチ(mm)2 極数3 シリーズDF3 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
399 税込439
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号3FC シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
849 税込934
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号3FC シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
619 税込681
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号3FC シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
779 税込857
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
749 税込824
5日以内出荷

1個
14 税込15
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm ピッチ(mm)2 極数8 シリーズDF3 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm ピッチ(mm)2 極数6 シリーズDF3 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm ピッチ(mm)2 極数6 シリーズDF3 定格電圧250.0 V 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
279 税込307
7日以内出荷

仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF3 定格電圧250.0 V 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:錫 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
529 税込582
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、P ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3F 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
589 税込648
欠品中

ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号3FC シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
789 税込868
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数60 シリーズHIF3FB 定格電圧(V)最大200.0 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号3FB シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
899 税込989
欠品中

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数34 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
579 税込637
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷


タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.5 極数10 シリーズDF12 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
449 税込494
7日以内出荷


1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷


HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズ
RoHS
ピッチ(mm)開口部:3.96、実装:3.96 極数3 使用温度範囲(℃)-55~105 定格電圧(V)AC 630.0 、DC 630.0 列数(嵌合部)1 定格電流(A)12 コネクタ形状ヘッダー 方向開口部:ライトアングル 固定方法基板:半田付け 接触抵抗(mΩ)10.0 Max. 本体高さ(mm)9 安全規格UL, C-UL/CSA, TUV 本体長さ(mm)(ピッチ方向)12.62 ロックラッチロック 基板厚(mm)推奨:1.6 Max. 接点部めっき:錫 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)14.2(奥行き) 実装方法基板:スルーホールDIP 耐電圧(V)1500 Max. 挿抜回数30 ハウジング色 スタイル基板実装スタイル:スタンダード オンボード
1個
51 税込56
3日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズ
RoHS
材質接点部めっき:錫 ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96 列数1(嵌合部) 方式ラッチロック 定格電流(A)12 交流電圧(V)630 直流電圧(V)630 コネクタ形状ヘッダー 方向開口部:ライトアングル 機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無 固定方法半田付け 最高使用温度(℃)105 本体高さ(mm)9 安全規格UL, C-UL/CSA, TUV 本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62 基板厚(mm)1.6Max.(推奨) キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行き:14.2 実装方法スルーホールDIP 耐電圧(V)1500 Max. 最低使用温度(℃)-55 挿抜回数30 ハウジング色 最大接触抵抗(mΩ)10 スタイルスタンダード オンボード
1個
89 税込98
3日以内出荷