「ds63」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数40 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
819 税込901
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
899 税込989
欠品中

1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズ
RoHS
ピッチ(mm)開口部:3.96、実装:3.96 極数3 使用温度範囲(℃)-55~105 定格電圧(V)AC 630.0 、DC 630.0 列数(嵌合部)1 定格電流(A)12 コネクタ形状ヘッダー 方向開口部:ライトアングル 固定方法基板:半田付け 接触抵抗(mΩ)10.0 Max. 本体高さ(mm)9 安全規格UL, C-UL/CSA, TUV 本体長さ(mm)(ピッチ方向)12.62 ロックラッチロック 基板厚(mm)推奨:1.6 Max. 接点部めっき:錫 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)14.2(奥行き) 実装方法基板:スルーホールDIP 耐電圧(V)1500 Max. 挿抜回数30 ハウジング色 スタイル基板実装スタイル:スタンダード オンボード
1個
51 税込56
3日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズ
RoHS
材質接点部めっき:錫 ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96 列数1(嵌合部) 方式ラッチロック 定格電流(A)12 交流電圧(V)630 直流電圧(V)630 コネクタ形状ヘッダー 方向開口部:ライトアングル 機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無 固定方法半田付け 最高使用温度(℃)105 本体高さ(mm)9 安全規格UL, C-UL/CSA, TUV 本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62 基板厚(mm)1.6Max.(推奨) キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行き:14.2 実装方法スルーホールDIP 耐電圧(V)1500 Max. 最低使用温度(℃)-55 挿抜回数30 ハウジング色 最大接触抵抗(mΩ)10 スタイルスタンダード オンボード
1個
89 税込98
3日以内出荷