「e1 エミュレータ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3
極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100
使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30
列数2.4
コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他
方向開口部:ストレート、ライトアングル
安全規格UL、C-UL/CSA
適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル
結線方式圧接、圧着
開口部(mm)2.54
接点部めっき:金
適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32
ハウジング色黒、白
1個
¥219
税込¥241
欠品中
関連キーワード