長さ(mm)6
幅(mm)11.1
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
長さ(mm)8
幅(mm)11.1
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1箱(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
長さ(mm)18
幅(mm)11.1
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF3
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
長さ(mm)14
幅(mm)11.1
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF3
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
長さ(mm)26
幅(mm)11.1
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
長さ(mm)8.9
幅(mm)18.5
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます
長さ(mm)16.05
幅(mm)11.3
ピッチ(mm)2.2
極数2
シリーズDF62
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます
長さ(mm)16.05
幅(mm)11.3
ピッチ(mm)2.2
極数2
シリーズDF62
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
シリーズDF3
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥189
税込¥208
当日出荷
長さ(mm)11
幅(mm)13
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1箱(20個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
表面処理(コンタクト)錫
1箱(10個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
定格電圧 AC V250
定格電流(V)2
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(31個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
長さ(mm)7.5
幅(mm)18.5
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1箱(50個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
結合方式ワンタッチ
コンタクトピッチ(mm)2.2
結線方法圧着
シリーズDF3
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+105
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥949
税込¥1,044
欠品中
長さ(mm)22.2
幅(mm)18.5
ピッチ(mm)2.5
極数14
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
長さ(mm)11.1
幅(mm)18.5
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズDF1BA
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥389
税込¥428
欠品中
仕様ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mmインラインプラグコネクタ. DF11シリーズ2.00 mmインラインケーブル取り付けプラグは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mm未満です。省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。これらのDF11シリーズインラインプラグは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。摩擦ロック機構により、かん合するソケットにしっかりとプラグコネクタを接続できます。これらのプラグコネクタは取り付けタブを備えているので、パネル取り
長さ(mm)13
幅(mm)13
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF11シリーズコンタクト
実装タイプパネルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥299
税込¥329
欠品中
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDF1E
行数1
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます
長さ(mm)16.05
幅(mm)8.2
ピッチ(mm)2.2
極数7
シリーズDF62
材質(ハウジング)PBT
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます
長さ(mm)16.05
幅(mm)6
ピッチ(mm)2.2
極数3
シリーズDF62
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥579
税込¥637
欠品中
長さ(mm)19
幅(mm)13
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF11シリーズコンタクト
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF62W●併用可能製品:電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:7.5mm●幅:7.5mm●深さ:23.05mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mmインラインプラグアダプタ. DF11シリーズ2.00 mmインラインパネル取り付けプラグ-プラグアダプタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mm未満です。省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。DF11シリーズインラインプラグアダプタは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。摩擦ロック機構により、かん合するソケットにしっかりとコネクタを接続できます。取り付けタブを使用することで、パネル内でプラグがしっかり
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズDF11
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)リン銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対電線
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
長さ(mm)21
幅(mm)13
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF11シリーズコンタクト
実装タイプパネルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます
長さ(mm)16.05
幅(mm)8.2
ピッチ(mm)2.2
極数6
シリーズDF62
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
長さ(mm)37
幅(mm)13
ピッチ(mm)2
極数30
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF11シリーズコンタクト
実装タイプパネルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ