カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • 旭精工(10)
  • KMT(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • SMC(53)
  • オーム電機(23)
  • シバタ(フォークリフト)(23)
  • FITOK(22)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • スバル(13)
  • ニッサン(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • ホンダ(11)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • エスコ(7)
  • オーツカ光学(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl004」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(200)HIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)200シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
W.FL-2LP-04N2-A-(100) HIROSE(ヒロセ電機)W.FL-2LP-04N2-A-(100)HIROSE(ヒロセ電機)
879税込967
1個
7日以内出荷
H.FL、W.FLケーブルアセンブリ。
用途SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(100) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(100)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)100シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(50)HIROSE(ヒロセ電機)
689税込758
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)50シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(70) 70mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(70) 70mmHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。長さ(mm)70シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 300mm, U.FL-2LP-04K1T-A-(300)HIROSE(ヒロセ電機)
4,198税込4,618
1箱(5個)
欠品中
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み長さ(mm)300シリーズU.FL Series特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(50)HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)50シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, W.FL-2LP-04N2-A-(500) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, W.FL-2LP-04N2-A-(500)HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み絶縁体FEPコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【2】W.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(150) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP(V)-04N1-A-(150)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類長さ(mm)150シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, 100mm, W.FL-2LP-04N2-A-(100) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, W.FL W.FL, 100mm, W.FL-2LP-04N2-A-(100)HIROSE(ヒロセ電機)
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み全長(m)0.1コネクタ【1ジェンダー】オス、【2ジェンダー】オス、【2】W.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)+90
U.FL coaxial cable plug assembly HIROSE(ヒロセ電機)U.FL coaxial cable plug assemblyHIROSE(ヒロセ電機)
489税込538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Connector Coaxial UltraMiniature Assy HIROSE(ヒロセ電機)Connector Coaxial UltraMiniature AssyHIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応