カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- BOURNS(40)
- HAKKO(白光)(36)
- アライドテレシス(20)
- PMC(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- FXC(16)
- 西邦工業(14)
- エレコム(12)
- ダイヤトレンド(11)
- PLANET Technology(11)
- StarTech.com(10)
- NAKATAKI(10)
- SMC(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- 大電(6)
- エスコ(5)
- サンワサプライ(5)
- JVC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「fx100」の検索結果
特価

Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181箱(2個)翌々日出荷長さ(mm)36.6幅(mm)7寸法(mm)36.6×7×8.95極数100定格電圧(V)100AC、300深さ(mm)8.95定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)7日以内出荷タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数100シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 1 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398税込¥2,6381リール(5個)7日以内出荷仕様FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数100シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数1定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様FX2シリーズ基板対基板レセプタクル. 用途:. コンピュータ 周辺機器タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数100シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法差込
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ストレート, 基板対基板 0.8mm FX6シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様シリーズ = FX6ピッチ = 0.8mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 100 V acFX6シリーズヘッダ、標準タイプ. 特長と利点. 5 → 9 mmのスタッキング高さ かん合誘い込み 自動実装対応. 用途:. ノートPC 事務機器 小型又は軽量であることが求められる機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8, 80 極 0.5mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,698税込¥5,1681リール(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアースタイプ基板対基板ピッチ(mm)0.5極数8, 80シリーズFunctionMAX FX10定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート