15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 極数25 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



ピッチ(mm)2.76(開口部) 使用温度範囲(℃)-55~85 定格電圧(V)AC350 耐電圧1250V(MAX) 列数2(嵌合部) コネクタ形状プラグ 結線方式圧着 表面仕上げニッケル(外装) 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 シェルサイズ5 結線方法圧着
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。 仕上ニッケル下地クロムめっき 材料ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 極数25 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.82 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
899 税込989
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(mm)30.81 幅(mm)12.55 極数9 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
619 税込681
欠品中

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 極数15 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1セット(2個)ほか
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)