仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = STP向き = ストレート長さ = 13.4mm幅 = 29.5mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM21Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すると、対応するコネクタのシールド面が接続されて連続した回路が形成されます。コネクタには、プラグをケーブルに組み付けた後に取り付けることが可能なスナップ式の一体型カバーが付属されています。このカバーはコネクタのリリースタブの上まで延びていて、タブを損傷から保護します。TM21PシリーズCat 5e RJ45プラグコネクタは単線又はより線ケーブルに取り付けることができ、組み立てに役立つガイドプレートを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高速LAN伝送に対応. 完全360 °のシールドによるEMI保護. ラッチタブ保護用のスナップ式カバー. 単線又はより線ワイヤを終端処理可能. 組み立てに役立つガイドプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード