11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。 長さ(mm)70 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
490 税込539
翌々日出荷

仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
1袋(5個)
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。 長さ(mm)100 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.32 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
430 税込473
7日以内出荷

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードストランド径 = 32 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。 長さ(mm)500 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.13 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
730 税込803
当日出荷

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードシリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。 長さ(mm)500 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.32 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
860 税込946
翌々日出荷

仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = STP向き = ストレート長さ = 13.4mm幅 = 29.5mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM21Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すると、対応するコネクタのシールド面が接続されて連続した回路が形成されます。コネクタには、プラグをケーブルに組み付けた後に取り付けることが可能なスナップ式の一体型カバーが付属されています。このカバーはコネクタのリリースタブの上まで延びていて、タブを損傷から保護します。TM21PシリーズCat 5e RJ45プラグコネクタは単線又はより線ケーブルに取り付けることができ、組み立てに役立つガイドプレートを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高速LAN伝送に対応. 完全360 °のシールドによるEMI保護. ラッチタブ保護用のスナップ式カバー. 単線又はより線ワイヤを終端処理可能. 組み立てに役立つガイドプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。 長さ(mm)150 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.32 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
1,870 税込2,057
7日以内出荷

仕様コネクタ A = オス、U.FLコネクタ B = オス、U.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。 長さ(mm)200 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.32 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2終端処理
1個
1,430 税込1,573
欠品中

仕様コネクタ A = オス、U.FLコネクタ B = オス、U.FL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 (DC → 6 GHz) Ω同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。 長さ(mm)100 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
520 税込572
翌々日出荷

仕様コネクタ A = プラグ、U.FL、コネクタ B = プラグ、U.FL、長さ = 500mm、特性インピーダンス = 50 (DC → 6 GHz) Ω、同軸タイプ = Ultra-Fine、最小使用温度 = -40℃、動作温度 Max = +90℃、導体材質 = 銅、導体ストランドタイプ = スタンダード、ストランド径 = 30 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。 長さ(mm)500 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
690 税込759
翌々日出荷