548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


極数2 形状ストレート 黒(ハウジング) 種類角型 ピッチ(mm)2.54(実装・開口部) 定格電圧(V)AC200 耐電圧650V(MAX) 列数1(嵌合部) 定格電流(A)3 コネクタ形状ショートピン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5 挿抜耐久100回 接点部金めっき コンタクト形状オス
1個
33 税込36
当日出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
829 税込912
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


シリーズDF13 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
499 税込549
欠品中



ピッチ(mm)2.76(開口部) 使用温度範囲(℃)-55~85 定格電圧(V)AC350 耐電圧1250V(MAX) 列数2(嵌合部) コネクタ形状プラグ 結線方式圧着 表面仕上げニッケル(外装) 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 シェルサイズ5 結線方法圧着
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)6 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
399 税込439
当日出荷

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
790 税込869
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)コネクタ
極数4 結線方法半田付け 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)10 コネクタ形状プラグ 定格電圧 DC V125 塩水噴霧48時間(耐腐食性) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8 外装金属 安全規格UL、 TUV 接点材質金メッキ 定格電圧 AC V125 ケーブル外径(Φmm)7.3 ロックバイヨネット 適合電線範囲 AWG(#)最大16 防水性IP68 耐電圧(V)最大1250 挿抜回数1000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シリーズHIF3B 適合電線(mm2)(Max)0.3 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
499 税込549
当日出荷

シリーズDF13 最大電流(A)2.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
769 税込846
欠品中

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
539 税込593
欠品中

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂/UL94V-0 白色(ナチュラル) ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)AC250 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 コンタクト形状メス 結線方法基板実装
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
68 税込75
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数40 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
819 税込901
当日出荷

コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様バラ端子 種別バラ端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm 定格電圧 AC V250 適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズDF11 最大電流(A)1 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
当日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 定格電圧 AC V250 結合方式ワンタッチ 定格電流(V)2 適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷


狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズDF11 適合電線(mm2)(Max)0.2 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
569 税込626
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シェルサイズ6 材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS) 定格電圧100VAC、140VDC 定格電流(A)2 防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型 難燃性UL94 V-0 コネクタプラグ、雄ピン ポジション6 動作温度(℃)-25~85 適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
519 税込571
当日出荷

結線方法圧着 仕様ばら端子 種別ばら端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 寸法A(mm)1.8 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 寸法B(mm)2.6 適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7 適合電線範囲 AWG(#)22~26
1パック(100個)
639 税込703
当日出荷


1袋(100個)
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)