H.FL、W.FLケーブルアセンブリ。
用途SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)200
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)50
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)100
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
仕様終端処理:終端処理済み
絶縁体FEP
コネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【2】W.FL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)70
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥490
税込¥539
翌々日出荷
仕様終端処理:終端処理済み
全長(m)0.1
コネクタ【1ジェンダー】オス、【2ジェンダー】オス、【2】W.FL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
特性インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)+90
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)50
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)150
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード