カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(266)
  • 三菱マテリアル(91)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(79)
  • 東洋技研(74)
  • ニッサン(61)
  • 住友重機械工業(40)
  • トヨタ(27)
  • 三菱ふそう(21)
  • TAKIGEN(タキゲン)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(19)
  • NAKANO(19)
  • BELL(18)
  • SMC(17)
  • エスコ(17)
  • 三菱電機(17)
  • 三菱電機エンジニアリング(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p71」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    SR30-10PF-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71). HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71).

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準極数3ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6JA-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数3定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊極数12定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    形状ストレート質量(g)2種類丸型極数6定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けシェルサイズ6パネル取付方式バルクヘッドコンタクト形状オス適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル結線方法はんだ
  • RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
  • HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR30シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • HR25シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金
  • 丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    丸型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12PC(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12PC(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FX2-20P-1.27DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FX2-20P-1.27DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27極数20シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.64mm 2列 FX2-40P-0.635SH(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.64mm 2列 FX2-40P-0.635SH(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)0.64極数40シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雄端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式圧着結線方式シェルサイズ13コンタクト形状オス結線方法圧着
  • 長方形 基板間コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    長方形 基板間コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • 円形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    円形コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ストレート, 基板対基板 0.8mm FX6シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ストレート, 基板対基板 0.8mm FX6シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = FX6ピッチ = 0.8mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 100 V acFX6シリーズヘッダ、標準タイプ. 特長と利点. 5 → 9 mmのスタッキング高さ かん合誘い込み 自動実装対応. 用途:. ノートPC 事務機器 小型又は軽量であることが求められる機器RoHS指令(10物質対応)対応