ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, RM15TJD-12P(71)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, RM15TJD-12P(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番 ; 537-2401 537-2401 )を確認。. RM15Tコネクタ、ねじ付きカップリング. 通信 / 電子機器市場の厳しい需要を満たすよう設計されたこの簡易丸型コネクタ製品は、ヒロセ社の製品です。 このRMシリーズの丸型コネクタはねじ付きカップリングを備え、ミニチュアサイズながら丈夫で高品質な製品です。卓抜した機械的性能と電気的性能を備えています。. 黄銅及び亜鉛合金シェル、ニッケルめっき 合成樹脂絶縁物 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト
極数
12
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
350
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
真鍮, 亜鉛
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジロック
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68048166RM15TJD-12P(71)
オープン
¥2,610
¥2,871(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする