147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。 端子形状ストレートタイプ
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
829 税込912
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
790 税込869
当日出荷

1個
13 税込14
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シェルサイズ6 材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS) 定格電圧100VAC、140VDC 定格電流(A)2 防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型 難燃性UL94 V-0 コネクタプラグ、雄ピン ポジション6 動作温度(℃)-25~85 適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
519 税込571
当日出荷

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様コネクタA = プラグ、U.FL、コネクタB = プラグ、U.FL、同軸タイプ Ultra-Fine、外径 = 1.37mm、特性インピーダンス = 50 Ω、減衰 = 4.3 dB/m、長さ = 500 mm、定格電流 = 10 mA、使用温度範囲 = -40~+90℃、外被色 = グレー、導体ストランドタイプ = スタンダード、素線径 = 30 AWG、導体構成 = 7 / 0.1、導体材質 = 銀めっき銅、絶縁体 = PBT、シールド = スズめっき軟銅ワイヤ、シース材質 = FEP、シリーズ = U.FL Series、代表規格 = IEC 61249-2-21 長さ(mm)500 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
700 税込770
当日出荷


コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、 長さ(mm)16.28 幅(mm)13.3 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズEnerBee DF63 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
329 税込362
翌々日出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
980 税込1,078
当日出荷

長さ(mm)53.25 幅(mm)32 ピッチ(mm)1.27 極数50 シリーズDX 定格電圧(V)125AC 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法ジャックスクリュー オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
2,630 税込2,893
翌々日出荷

仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数30 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
710 税込781
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
719 税込791
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1個
400 税込440
欠品中

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
420 税込462
5日以内出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法圧着
1個
2,420 税込2,662
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU 長さ(mm)17.28 幅(mm)8.5 ピッチ(mm)2 極数30 シリーズDF50 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
459 税込505
欠品中

長さ(mm)10 幅(mm)4 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズA3B 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品A3シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
610 税込671
翌々日出荷

長さ(mm)20 幅(mm)4 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3B 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品A3シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
760 税込836
翌々日出荷

長さ(mm)69.32 幅(mm)14.82 寸法(mm)69.32×14.82×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数37 定格電圧(V)400→0、56→0.0 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
2,688 税込2,957
翌々日出荷

長さ(mm)57.28 幅(mm)17.2 ピッチ(mm)1.27 極数80 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、 長さ(mm)8.36 幅(mm)13.3 ピッチ(mm)3 極数2 シリーズEnerBee DF63 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
309 税込340
当日出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)13.5 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
749 税込824
5日以内出荷

仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数24 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,100 税込2,310
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(2個)
590 税込649
当日出荷

仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40~+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21 長さ(mm)60 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
470 税込517
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
490 税込539
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、P ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3F 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
653 税込718
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
330 税込363
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数40 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
670 税込737
5日以内出荷

仕様カバータイプ = Backshell併用可能製品 = 圧着ソケット素材 = PBT色 = 黒シリーズ = HIF3B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)Cable Assembly Coaxia Female to Female
エコ商品
仕様同軸タイプ = Ultra-Fine特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 黒断熱材 = PBT導体材質 = りん青銅ケーブル形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4B併用可能製品 = A4シリーズボディ向き = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
翌々日出荷

関連キーワード