カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • DNライティング(5)
  • KANON(中村製作所)(7)
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • NORGREN(6)
  • TRUSCO(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • イスカル(11)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • ダイヤトレンド(25)
  • ネグロス電工(7)
  • ビックス(6)
  • マキシンコー(11)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 新ダイワ(251)
  • 日研工作所(5)
  • 未来工業(6)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-15」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15Q形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15Q形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールド無フィンガープロテクトの有無無シェルサイズ15mmキー無表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき銀
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 15定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac、700 V dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM15Tコネクタ、ねじ付きカップリング. 通信 / 電子機器市場の厳しい需要を満たすよう設計されたこの簡易丸型コネクタ製品は、ヒロセ社の製品です。 このRMシリーズの丸型コネクタはねじ付きカップリングを備え、ミニチュアサイズながら丈夫で高品質な製品です。卓抜した機械的性能と電気的性能を備えています。. 黄銅及び亜鉛合金シェル、ニッケルめっき 合成樹脂絶縁物 銀めっき仕上げの銅合金コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトSEX:メス材質接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)最小:-25耐電圧1800 V Max.定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V840機能シールド機能:無材料外装:金属定格電圧 AC V600パネル取付方式バルクヘッドキー無本体幅(mm)21.7結線方法半田付け挿抜回数2000
  • RMシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RMシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    仕様SVHC:含有材質外装:金属、接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15使用温度範囲(℃)Max:85、Min:-25方式ロック:ねじ止め定格電流(A)10機能シールド:無本体高さ(mm)21.5ケーブル外径(Φmm)11.5フィンガープロテクトの有無無本体長さ(mm)(ピッチ方向)21.5表面仕上げ外装:ニッケル本体幅(mm)(奥行き)34結線方法半田付け挿抜回数2000最大接触抵抗(mΩ)2
  • RMシリーズ 角フランジ HIROSE(ヒロセ電機)

    RMシリーズ 角フランジ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥569税込¥626
    1個
    5日以内出荷
    仕様角フランジ
  • RM-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM-Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質接点部めっき:銀寸法(mm)本体幅(奥行き):20.65極数10使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)5.0コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V490.0定格電圧 AC V350.0シールド無シェルサイズ15ロックねじ止めRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7、IPX8耐電圧(V)1000 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • RM15WTRZB-2P(81) HIROSE(ヒロセ電機)

    RM15WTRZB-2P(81)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(20個)
    71日以内出荷
    仕様SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC VDC 840.0仕上外装表面:クローム機能シールド:無外装金属定格電圧 AC VAC 600.0ロックねじ止めメッキ接点部:銀RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7, IP X8耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM-W シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥31,200税込¥34,320
    1セット(20個)
    46日以内出荷
    コネクタ形状レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応