RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。
極数6
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)100.0、140.0
定格電流(A)1
材質(ハウジング)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-10
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード