仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードシリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)500
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.32
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥860
税込¥946
翌々日出荷
仕様コネクタA = プラグ、U.FL、コネクタB = プラグ、U.FL、同軸タイプ Ultra-Fine、外径 = 1.37mm、特性インピーダンス = 50 Ω、減衰 = 4.3 dB/m、長さ = 500 mm、定格電流 = 10 mA、使用温度範囲 = -40~+90℃、外被色 = グレー、導体ストランドタイプ = スタンダード、素線径 = 30 AWG、導体構成 = 7 / 0.1、導体材質 = 銀めっき銅、絶縁体 = PBT、シールド = スズめっき軟銅ワイヤ、シース材質 = FEP、シリーズ = U.FL Series、代表規格 = IEC 61249-2-21
長さ(mm)500
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.37
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)50
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)150
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードストランド径 = 32 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)500
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.13
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40~+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21
長さ(mm)60
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.37
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥470
税込¥517
翌々日出荷
仕様コネクタ A = オス、U.FLコネクタ B = オス、U.FL長さ = 100mm特性インピーダンス = 50 (DC → 6 GHz) Ω同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)100
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.37
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥520
税込¥572
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)150
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.32
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,870
税込¥2,057
7日以内出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)200
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス
長さ(mm)150
シリーズU.FL
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
コネクタ1U.FL
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み
長さ(mm)200
シリーズU.FL Series
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み
長さ(mm)50
シリーズU.FL Series
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み
長さ(mm)100
シリーズU.FL Series
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み
長さ(mm)300
特性インピーダンス50 Ω
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
最大動作温度(℃)90
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)100
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.32
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥430
税込¥473
7日以内出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)50
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)100
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
仕様コネクタ A = オス、U.FLコネクタ B = オス、U.FLケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃シリーズ = U.FL Seriesヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)200
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.5以下、6-8GHZ 1.7以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.32
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2終端処理
1個
¥1,430
税込¥1,573
欠品中
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)70
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥490
税込¥539
翌々日出荷
仕様終端処理:終端処理済み
長さ(mm)200
シリーズH.FL
コネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
長さ(mm)10.7
材質(コンタクト)銅合金
動作周波数(GHz)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
インピーダンス(Ω)50
アダプタタイプSMAプラグ to UFLソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBU.FL
オス/メスAオス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様コネクタ A = プラグ、U.FL、コネクタ B = プラグ、U.FL、長さ = 500mm、特性インピーダンス = 50 (DC → 6 GHz) Ω、同軸タイプ = Ultra-Fine、最小使用温度 = -40℃、動作温度 Max = +90℃、導体材質 = 銅、導体ストランドタイプ = スタンダード、ストランド径 = 30 AWGヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。
長さ(mm)500
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)1.37
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥690
税込¥759
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸断熱材 = FEP最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
長さ(mm)200
シリーズH.FL
定格周波数(Hz)DC-1.5G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.25以下
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)1.5
動作温度範囲(℃)-40-+90
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
長さ(mm)14.05
材質(コンタクト)銅合金
動作周波数(GHz)6
表面処理(本体)銀
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
インピーダンス(Ω)50
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBUFL
オス/メスAメス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
関連キーワード