26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単な取り付け。フロントパネル寸法は 56 x 40 mm 。カットアウト寸法は52 x 27mm。ネジ取付け
用途実装タイプ 質量(g)90 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)DC24 機能カウンタ 表示桁数6 リセット手動 動作温度(℃)-10~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス 最大カウント周波数(Hz)25
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 桁数6 方向(カウント)アップ リセット方式リセットなし 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)5dc 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
7,640 税込8,404
5日以内出荷

仕様LCD / LEDカウンタ. 1分間に受信するパルスのレートを表示するユニット リセット可能 高さ7 mmの桁表示 動作温度: 0 → +50 ℃ パネル切り抜き45 x 22 mmのIP54定格 データ保持期間: バッテリのタイプによって10年又は7年 取付方式パネル取り付け 周波数(Hz)(最大カウント)20 桁数8 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 電源電圧(V)12→250ac/dc ディスプレイLCD 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
21,910 税込24,101
7日以内出荷

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)25 シリーズ446 桁数5 方向(カウント)ダウン リセット方式手動 接続プラグ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
57,140 税込62,854
5日以内出荷

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 桁数6 方向(カウント)アップ リセット方式リセットなし 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)230ac 動作温度(℃)(Min)-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

質量(g)20 取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 桁数6 方向(カウント)アップ リセット方式リセットなし 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)12dc RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
7,430 税込8,173
5日以内出荷

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 シリーズ446 桁数5 方向(カウント)ダウン リセット方式手動 接続プラグ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)230ac RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
59,390 税込65,329
5日以内出荷


取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)25 方向(カウント)バッチ、アップ リセット方式電動、手動 接続ケーブル 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)24dc 表示桁数5 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
39,420 税込43,362
5日以内出荷

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 方向(カウント)バッチ、アップ リセット方式電動、手動 接続ケーブル 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)115ac 表示桁数5 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
38,390 税込42,229
5日以内出荷

質量(g)90 取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 方向(カウント)アップ リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)115ac 表示桁数6 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
23,410 税込25,751
5日以内出荷

質量(g)20 取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 桁数6 方向(カウント)アップ リセット方式リセットなし 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
7,530 税込8,283
5日以内出荷

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 方向(カウント)バッチ、アップ リセット方式電動、手動 接続ケーブル 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)230ac 表示桁数5 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
38,460 税込42,306
5日以内出荷

取付方式パネル取り付け 桁数6 周波数(kHz)(最大カウント)60 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)9.3 インターフェース(出力)リレー 表示範囲0.0001 → 99 9999 ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモード分、秒
1個
46,720 税込51,392
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

桁数6 周波数(kHz)(最大カウント)7.5 リセット方式自動、手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 電源電圧(V)12→24dc インターフェース(出力)トランジスタ ディスプレイLED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 方向(カウント)双方向 リセット方式電動、手動 接続ケーブル 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)115ac 表示桁数5 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
38,460 税込42,306
5日以内出荷

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 シリーズ886 方向(カウント)バッチ、アップ リセット方式電動、手動 接続ケーブル 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)230ac 表示桁数5 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
49,850 税込54,835
5日以内出荷

仕様パネル取り付け864シリーズ - 6桁. シュラウドプッシュオン端子(0.8 x 2.8 mmレセプタクル付き)によるリア接続 取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)60 桁数6 方向(カウント)アップ リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)240ac 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
25,820 税込28,402
5日以内出荷

仕様多機能カウンタ - Tico 774. 回転計、タイマー、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして汎用的に適用可能 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 多目的で簡単なプログラム、プリセットを直接処理する4つのキー、プリスケーラ及び個別の積算カウンタ 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御 取付方式パネル取り付け 周波数(Hz)(最大カウント)25 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)12dc インターフェース(出力)トランジスタ 表示桁数6 表示範囲0→ 999999 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
28,730 税込31,603
5日以内出荷

周波数(kHz)(最大カウント)7.5 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,700 税込17,270
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)90 取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 方向(カウント)アップ リセット方式リセットなし 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)230ac 表示桁数6 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
23,410 税込25,751
5日以内出荷

取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)25 方向(カウント)バッチ、アップ リセット方式電動、手動 接続ケーブル 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)24dc 表示桁数5 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
43,770 税込48,147
5日以内出荷

質量(g)200 取付方式パネル取り付け 桁数5 周波数(kHz)(最大カウント)60 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)12 電源電圧(V)12→30dc インターフェース(出力)リレー ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス バックライトあり
1個
46,550 税込51,205
7日以内出荷

仕様パネル取り付け864シリーズ - 6桁. シュラウドプッシュオン端子(0.8 x 2.8 mmレセプタクル付き)によるリア接続 取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 方向(カウント)アップ リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)115ac 表示桁数6 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
25,820 税込28,402
5日以内出荷

質量(g)200 取付方式DINレール 桁数5 周波数(kHz)(最大カウント)5 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)12 電源電圧(V)12→30dc インターフェース(出力)リレー ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス バックライトあり
1個
46,180 税込50,798
7日以内出荷