8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式パネル 周波数(Hz)(最大カウント)10 桁数6 方向(カウント)アップ リセット方式リセットなし 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)4 電源電圧(V)5dc 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
7,640 税込8,404
5日以内出荷

仕様LCD / LEDカウンタ. 1分間に受信するパルスのレートを表示するユニット リセット可能 高さ7 mmの桁表示 動作温度: 0 → +50 ℃ パネル切り抜き45 x 22 mmのIP54定格 データ保持期間: バッテリのタイプによって10年又は7年 取付方式パネル取り付け 周波数(Hz)(最大カウント)20 桁数8 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 電源電圧(V)12→250ac/dc ディスプレイLCD 動作温度(℃)(Max)+50 RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス
1個
21,910 税込24,101
7日以内出荷


桁数6 周波数(kHz)(最大カウント)7.5 リセット方式自動、手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 電源電圧(V)12→24dc インターフェース(出力)トランジスタ ディスプレイLED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式パネル取り付け 桁数6 周波数(kHz)(最大カウント)60 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)9.3 インターフェース(出力)リレー 表示範囲0.0001 → 99 9999 ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモード分、秒
1個
46,720 税込51,392
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)200 取付方式パネル取り付け 桁数5 周波数(kHz)(最大カウント)60 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)12 電源電圧(V)12→30dc インターフェース(出力)リレー ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス バックライトあり
1個
46,550 税込51,205
7日以内出荷

周波数(kHz)(最大カウント)7.5 リセット方式手動 接続ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)7 ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,700 税込17,270
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)200 取付方式DINレール 桁数5 周波数(kHz)(最大カウント)5 リセット方式自動、手動 接続プラグ、ねじ 入力方式電圧 文字高(mm)12 電源電圧(V)12→30dc インターフェース(出力)リレー ディスプレイLCD RoHS指令(10物質対応)対応 カウントモードインパルス バックライトあり
1個
46,180 税込50,798
7日以内出荷