空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。
スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。
用途基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。
比重1.04(at25℃ 硬化後)
伸び(%)180
体積抵抗率(Ωcm)2×1015
引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]
外観硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体
誘電率2.8(60Hz)
危険等級Ⅱ
アズワン品番8-169-04
タックフリータイム(分)10(25℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード