「オープンギア グリス」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
撥水性、潤滑性に優れ安定した耐熱性を持っています。
粘稠性に優れタレ落ちがありません。
防錆力に優れていますので水、蒸気、海水のかかる箇所にも使用出来ます。
用途防錆と潤滑性能が特に要求される、バルブ、スピンドル、カプラ継手、バネ、摺動部等。
油がタレ落ちたら困るローラーチェーン、コンベアチェーン、オープンギア等。
湾岸地帯での工場、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の防蝕。
種別耐熱・防錆・潤滑グリース
連続使用時間防錆力・塩水噴霧35℃で1080時間
耐熱温度(℃)270
連続使用温度(℃)270以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード