カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • 建築の友(2)
  • 美和ロック(2)
  • アイアイ(1)
  • エーゼット(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • OKN(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr3069s」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン耐熱TFEコートファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(420mL)
当日出荷
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性トラスコ品番477-7948危険等級連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ファイン・ドライTFEコート ファインケミカルジャパンファイン・ドライTFEコートファインケミカルジャパン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。トラスコ品番477-7964種別フッソ樹脂パウダースプレー使用温度範囲(℃)-60~280主成分PTFE耐熱温度(℃)280粘度乾燥皮膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ニューTFEコート ファインケミカルジャパンニューTFEコートファインケミカルジャパン
4,998税込5,498
1本(420mL)
当日出荷
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)関連資料(0.2MB)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性