「鉄片」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 / IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 → 400 Hz 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45 x 45 mm、68 x 68 mm、92 x 92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 / 電流計
仕様電流タイプ = AC高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 72mm動作温度 Min = -25℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●最大値 : 0/10A Direct Connected●電流タイプ : AC●可動エレメント : 可動鉄片●高さ : 48mm●幅 : 48mm●奥行き : 43mm●精度 : クラス1.5●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +40℃●測定範囲 : 0/10A Direct Connected●シリーズ : D48SD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様最大値:20A 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 深さ:15mm 、 メータ確度:+/-8 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/20A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


仕様最大値 = 0/10A Direct Connected電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 48mm幅 = 48mm奥行き = 43mm精度 = クラス1.5動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0/10A Direct Connectedシリーズ = D48SD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: AC●高さ: 45mm●幅: 45mm●奥行き: 72mm●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: -40℃●取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 400 Hz 動作温度範囲: -25 +40 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45×45 mm、68×68 mm、92×92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 電流計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷


関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 鉄片