RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●最大値 : 0/10A Direct Connected●電流タイプ : AC●可動エレメント : 可動鉄片●高さ : 48mm●幅 : 48mm●奥行き : 43mm●精度 : クラス1.5●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +40℃●測定範囲 : 0/10A Direct Connected●シリーズ : D48SD
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最大値 = 0/10A Direct Connected電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 48mm幅 = 48mm奥行き = 43mm精度 = クラス1.5動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0/10A Direct Connectedシリーズ = D48SD
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●電流タイプ: AC●高さ: 45mm●幅: 45mm●奥行き: 72mm●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: -40℃●取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 400 Hz 動作温度範囲: -25 +40 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45×45 mm、68×68 mm、92×92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 電流計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様カットアウト高さ:45.5mm●カットアウト幅:72mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●フェーズの数:1, 3●パルス出力:あり●深さ:48.3mm●最小温度:-20℃●最大温度:+70℃●メータタイプ:電子●M880-DMF DINレール電力計. HobutのM880-DMFシリーズDINレール取り付け型電力計は、大型LCDディスプレイを搭載し、画面の色を7色から選択できます。 この電力計は、使いやすいプログラマブルCT / VT比を備え、単相又は三相システムで使用できます。 M880-DMFは、ユニークなセットポイントレールトリップ出力を備え、8種の測定値に割り当てることができます。. 特長と利点. 大型LCDディスプレイ 選択可能な画面色(最大7色) DINレール取り付け 内蔵RS485 (Modbus) / パルス出力 / セットポイントリレー プログラム可能なセットポイントリレー出力 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 電流及び電圧トランス比. 用途. M880-DMF電力計は、低 / 中 / 高電圧制御盤、ビル管理システム、電力管理などの用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,380
税込¥29,018
7日以内出荷
仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。
アクセサリタイプ端子カバー
併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計
1個
¥330
税込¥363
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベース
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RS485出力 ; 668-64070 668-64070 (Modbusプロトコル)とパルス出力 ; 668-4073 668-4073 (Wh又はVArh用)はプラグインオプション. M850多機能電力計. Hobut 96 x 96 mmは、GT比などのユーザーがプログラム可能な機能を備えた多機能の使いやすいLCD電力計です。 あらゆる単相又は三相系に適しており、別売の通信モジュールもあります。. 標準機能:. 相電圧(V) 相から中性電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 有効電力(W) 有効エネルギー(kWh) 無効電力(VAr) 皮相電力(VA) 無効エネルギー(VArh) 力率(PF) 瞬時の電流需要、瞬時の電力需要、瞬時の皮相電力需要、最大電流需要、最大電力需要、最大皮相電力需要、中世電流測定. ユーザーがプログラム可能な機能:. 変流率 変圧率 ボーレート、パリティ、ストップ AC又はDC AUX 画面の色(青、緑、白) 単相又は三相 入力電圧範囲: 28 → 570 V RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用
幅(mm)(カットアウト)96
高さ(mm)(カットアウト)96
シリーズM850
測定項目電流、エネルギー、周波数、電力、電圧
最高温度(℃)60
深さ(mm)82
ディスプレイLCD
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)0
1個
¥28,780
税込¥31,658
7日以内出荷
関連キーワード