Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8925
アズワン品番65-7533-69
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:211-8926
アズワン品番65-7535-88
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 / 75 Ω BNC RF同軸アダプタは、ストレート / エルボー / T / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなど、様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4776 716-4776 は、 ジャック - ジャック - プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ - ジャック - ジャック構成の非対称BNC Tアダプタです。 このBNCシリーズRF同軸アダプタは、絶縁取り付け用のBNCジャック - BNCジャックアダプタを含めています(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 33.8mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
長さ(mm)33.8
タイプ(A)BNC、(B)BNC
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
ボディめっき白銅
仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
長さ(mm)26
タイプ(A)BNC、(B)BNC
材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮
動作周波数(GHz)0→4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金
ボディめっき白銅
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。1 GHz のインピーダンス周波数を備えています。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0389 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8848
アズワン品番65-7576-25
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。インピーダンス周波数は 3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 3 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz 1 → 2 GHz 2 ~ 3 GHz 反射損失:35 dB:24 dB:23 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0161 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:3GHz●コード番号:205-8850
アズワン品番65-7577-65
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0125 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9160
アズワン品番65-7580-77
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタの 4 GHz インピーダンス周波数はRF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0192 kg 動作温度: -20 → 85 ℃
仕様●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8961
アズワン品番65-7580-79
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.03 + 0.03 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0132 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCプラグ-SMAプラグ●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9065
アズワン品番65-7581-21
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。1 GHz のインピーダンス周波数を備えています。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0389 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:205-8846
アズワン品番65-7697-52
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
タイプ(A)BNC、(B)BNC
オス・メス(A)オス、(B)メス
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きチーズ
仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0269 kg
仕様●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9058
アズワン品番65-7581-27
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.05 + 0.075 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0065 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8915
アズワン品番65-7576-11
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8944
アズワン品番65-7538-84
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMB●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8924
アズワン品番65-7533-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz:1.06 + 0.04 f ( GHz ) 機械データ 挿抜回数: 500 重量: 0.0191 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8958
アズワン品番65-7574-86
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8922
アズワン品番65-7539-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コード番号:211-8920
アズワン品番65-7533-51
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.9mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136
種類アダプタ
アズワン品番65-7575-13
特性インピーダンス(Ω)50
コネクタタイプBNC
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現
タイプ(A)BNC、(B)N型
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-50-2-13/133_NH●コード番号:205-9098
アズワン品番65-7575-66
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-4-6/133_NH●コード番号:205-9029
アズワン品番65-7576-75
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0167 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_BNC-75-4-3/133_NE●コード番号:205-8948
アズワン品番65-7581-90
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0101 kg 動
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-50-2-16/133_NE●コード番号:205-9169
アズワン品番65-7577-45
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0162 kg 動
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_BNC-75-2-6/133_NE●コード番号:205-8847
アズワン品番65-7579-83
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0131 kg 動
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_BNC-50-1-4/133_NE●コード番号:205-8858
アズワン品番65-7701-48
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0102 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-50-1-5/133_NE●コード番号:205-8983
アズワン品番65-7699-05
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0189 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-50-7-7/133_NE●コード番号:205-9173
アズワン品番65-7579-99
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0164 kg 動作温
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_BNC-50-2-5/133_NE●コード番号:205-8969
アズワン品番65-7581-37
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_BNC-50-3-5/133_NE●コード番号:205-8853
アズワン品番65-7576-41
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0261 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:16_BNC-50-3-13/133_NE●コード番号:205-9033
アズワン品番65-7577-46
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-50-2-16/133_NH●コード番号:205-9171
アズワン品番65-7581-33
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0182 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-50-7-6/133_NE●コード番号:205-9102
アズワン品番65-7577-80
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0099 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-4-4/133_NE●コード番号:205-8967
アズワン品番65-7578-85
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0101 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-3-8/133_NE●コード番号:205-9026
アズワン品番65-7577-05
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0136 kg 動
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_BNC-75-4-4/133_NE●コード番号:205-9005
アズワン品番65-7580-80
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ