Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9156
アズワン品番65-7580-64
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8946
アズワン品番65-7516-64
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8922
アズワン品番65-7539-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)43.3
タイプ(A)N型、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→18
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)オス
ボディ向きストレート
タイプ(A)N型、(B)N型
オス・メス(A)メス、(B)メス
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
動作周波数(GHz)0→12.4
長さ(mm)38
ボディめっき白銅
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。
タイプ(A)N型、(B)N型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)オス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)23.65
タイプ(A)QMA、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金
ボディめっき白銅
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 / 75 Ω BNC RF同軸アダプタは、ストレート / エルボー / T / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなど、様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4776 716-4776 は、 ジャック - ジャック - プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ - ジャック - ジャック構成の非対称BNC Tアダプタです。 このBNCシリーズRF同軸アダプタは、絶縁取り付け用のBNCジャック - BNCジャックアダプタを含めています(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 33.8mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.9mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50Ω Nシリーズ RF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN型精密対N型精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。
仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 38mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ
仕様アダプタタイプ = 7 / 16プラグ to NソケットアダプタタイプA = 41106アダプタタイプB = Nオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金, 銀, ホワイトブロンズ長さ = 41.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅ニッケル合金Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
Huber+ Suhner 4.3-10 7/16 Betweenシリーズアダプタ. Huber Suhnerの50 4.3/10 7/16 Betweenシリーズアダプタです。このRF同軸アダプタは、黄銅製のボディとカップリングナット、及びPTFE絶縁体を備えています。このシリーズの同軸アダプタには、オス-オス構成とオス-メス構成があります。. 特長と利点. 低パッシブ相互変調(PIM) 動作温度範囲: -55 90 ℃. 用途. 計測器
仕様アダプタタイプ = 4.3-10プラグ-7/16プラグアダプタタイプA = 4.3-10アダプタタイプB = 41106オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ホワイトブロンズの上に金長さ = 44.55mm表面処理:本体 = Sucoplateコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
タイプ(A)MCX、(B)SMA
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)24.1
タイプ(A)SMA、(B)MCX
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
タイプ(A)MMCX、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)23.4
タイプ(A)SMA、(B)SMB
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
タイプ(A)N型、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→18
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)31.5
タイプ(A)QN、(B)N型
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現
タイプ(A)BNC、(B)N型
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
タイプ(A)N型、(B)N型
オス・メス(A)オス、(B)メス
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現
長さ(mm)33.5
タイプ(A)TNC、(B)N型
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
ボディめっき白銅
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。インピーダンス周波数は 3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 3 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz 1 → 2 GHz 2 ~ 3 GHz 反射損失:35 dB:24 dB:23 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0161 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:3GHz●コード番号:205-8850
アズワン品番65-7577-65
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
長さ(mm)33.8
タイプ(A)TNC、(B)TNC
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
ボディめっき白銅
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)24.3
タイプ(A)SMA、(B)TNC
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金, 白色青銅
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:211-8926
アズワン品番65-7535-88
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz:1.06 + 0.04 f ( GHz ) 機械データ 挿抜回数: 500 重量: 0.0191 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8958
アズワン品番65-7574-86
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)19.7
タイプ(A)PC2.4、(B)SK
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→40
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきホワイトブロンズ
1個
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)20.4
タイプ(A)PC2.4、(B)SK
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→40
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8944
アズワン品番65-7538-84
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:211-8930
アズワン品番65-7515-13
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:MMCX●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5 → 6GHz●コード番号:211-8943
アズワン品番65-7533-87
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8937
アズワン品番65-7538-80
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8925
アズワン品番65-7533-69
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8931
アズワン品番65-7535-80
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8934
アズワン品番65-7516-62
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8932
アズワン品番65-7535-99
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8927
アズワン品番65-7539-64
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ