91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9156 アズワン品番65-7580-64
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8922 アズワン品番65-7539-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8946 アズワン品番65-7516-64
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)43.3 タイプ(A)N型、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→18 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)メス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)0→12.4 長さ(mm)38 ボディめっき白銅 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 タイプ(A)N型、(B)N型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)23.65 タイプ(A)QMA、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ タイプ(A)MCX、(B)SMA 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)24.1 タイプ(A)SMA、(B)MCX 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)23.4 タイプ(A)SMA、(B)SMB 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)31.5 タイプ(A)QN、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金 ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現 タイプ(A)BNC、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ タイプ(A)MMCX、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。インピーダンス周波数は 3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 3 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz 1 → 2 GHz 2 ~ 3 GHz 反射損失:35 dB:24 dB:23 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0161 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:3GHz●コード番号:205-8850 アズワン品番65-7577-65
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0043 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9068 アズワン品番65-7581-36
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ タイプ(A)N型、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現 長さ(mm)33.5 タイプ(A)TNC、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9095 アズワン品番65-7581-47
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 6 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz 周波数範囲: DC → 1.5 GHz、1.5 → 6 GHz 反射損失:30 dB:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0015 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●アダプタタイプ:MCXプラグ-MCXプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6MHz●コード番号:205-9205 アズワン品番65-7580-28
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8942 アズワン品番65-7540-06
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8936 アズワン品番65-7533-86
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ( GHz シリーズ)向けの人気の高いアダプタです。この業界グレードのコネクタは、アダプタとの接続用に 500 個のマトリックスを作成しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8940 アズワン品番65-7516-63
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8941 アズワン品番65-7539-93
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

長さ(mm)33.8 タイプ(A)TNC、(B)TNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.05 + 0.075 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0065 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8915 アズワン品番65-7576-11
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0131 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8867 アズワン品番65-7577-90
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8944 アズワン品番65-7538-84
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:MMCX●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5 → 6GHz●コード番号:211-8943 アズワン品番65-7533-87
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0269 kg
仕様●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9058 アズワン品番65-7581-27
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:211-8926 アズワン品番65-7535-88
1個
7,598 税込8,358
欠品中

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz:1.06 + 0.04 f ( GHz ) 機械データ 挿抜回数: 500 重量: 0.0191 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8958 アズワン品番65-7574-86
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8932 アズワン品番65-7535-99
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 3 GHz、3 → 5.5 GHz 5.5 ~ 11 GHz 反射損失:32 dB:21 dB:9 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0386 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:11GHz●コード番号:205-8918 アズワン品番65-7575-39
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0125 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9160 アズワン品番65-7580-77
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC →
仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8931 アズワン品番65-7576-18
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。1 GHz のインピーダンス周波数を備えています。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0389 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:205-8846 アズワン品番65-7697-52
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-11 GH
仕様●アダプタタイプ:Nプラグ to TNCプラグ●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9157 アズワン品番65-7575-88
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0041 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9107 アズワン品番65-7577-79
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷