カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- SMC(1,028)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](26)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ホンダ(10)
- ハイテクウッドプラス(8)
- シグマ光機(7)
- KN村田産業(6)
- ケナメタル(5)
- 三菱電機(5)
- シライ(5)
- CHINO(チノー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- 因幡電工(3)
- ミヤコ自動車(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- 修理(3)
- 築地製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「hn-50」の検索結果

Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, 37_N-50-0-1/133_NE
HUBER & SUHNER¥9,598税込¥10,5581個当日出荷接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50Ω Nシリーズ RF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN型精密対N型精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 38mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 24_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ
HUBER & SUHNER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様フランジ取り付けバルクヘッドケーブルジャック取付方式パネルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)青銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 11_QN-50-7-1/133_NE QNコネクタ
HUBER & SUHNER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様ストレートケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG214/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 11_QN-50-3-2/133_NE QNコネクタ
HUBER & SUHNER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様ストレートケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 16_QN-50-7-1_/133_NE QNコネクタ
HUBER & SUHNER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様90°ケーブルプラグ取付方式ケーブルマウント端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG214/U, RG363/Uオス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 7/16 - N型 プラグ - ジャック, 33_716-N-50-1/---_UE
HUBER & SUHNER¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ仕様アダプタタイプ = 7 / 16プラグ to NソケットアダプタタイプA = 41106アダプタタイプB = Nオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金, 銀, ホワイトブロンズ長さ = 41.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅ニッケル合金Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51
HUBER & SUHNER¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック, 33_N-SMA-50-1/113_UE
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 27.5mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応