15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ タイプ(A)N型、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→18 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 27.5mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)43.3 タイプ(A)N型、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→18 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8927 アズワン品番65-7539-64
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8946 アズワン品番65-7516-64
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8934 アズワン品番65-7516-62
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac導体材質 = Cu-Be / 金℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現 タイプ(A)BNC、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現 長さ(mm)33.5 タイプ(A)TNC、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • smn 鍵