10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェース7 / 16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき陽極酸化処理
1個
56,820 税込62,502
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Huber+ Suhner 4.3-10 7/16 Betweenシリーズアダプタ. Huber Suhnerの50 4.3/10 7/16 Betweenシリーズアダプタです。このRF同軸アダプタは、黄銅製のボディとカップリングナット、及びPTFE絶縁体を備えています。このシリーズの同軸アダプタには、オス-オス構成とオス-メス構成があります。. 特長と利点. 低パッシブ相互変調(PIM) 動作温度範囲: -55 90 ℃. 用途. 計測器
仕様アダプタタイプ = 4.3-10プラグ-7/16プラグアダプタタイプA = 4.3-10アダプタタイプB = 41106オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ホワイトブロンズの上に金長さ = 44.55mm表面処理:本体 = Sucoplateコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)メス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)0→12.4 長さ(mm)38 ボディめっき白銅 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50Ω Nシリーズ RF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN型精密対N型精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。
仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 38mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-4_CECC 22190_DIN 47223_VG 95250に適合 精密接合部はシリーズ7/16精密 - SUHNER-716に適合. Huber+Suhner 50 Ω 7/16 RF同軸アダプタ. 7/16ジャック対7/16ジャック構成(品番 ; 716-4782 716-4782 )及び7/16プラグ対7/16ジャックエルボー構成(品番 ; 716-4817 716-4817 )の50 Ω 7/16 RF同軸アダプタです。 品番 ; 716-4858 716-4858 は、計測器用途向けの7/16精密プラグ対7/16精密プラグ構成の精密アダプタです。 長さ(mm)54 タイプ(A)41106、(B)41106 材質(コンタクト)真鍮, 青銅 動作周波数(GHz)0→7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき ボディめっき白銅
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 タイプ(A)N型、(B)N型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 長さ(mm)45 タイプ(A)N型、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きチーズ コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 長さ(mm)36.8 タイプ(A)N型、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→8 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

関連カテゴリ