仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNER RG58フレキシブルテストリード、1 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG58ケーブルは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理105 W @ 1 Ghz 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フランジ取り付けバルクヘッドケーブルジャック
取付方式パネルマウント
端子種別圧着
材質(コンタクト)青銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプRG58 C/U
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
ボディめっき白銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様ストレートケーブルプラグ
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ケーブルタイプRG58 C/U
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
ボディめっき白銅
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード