フィリップス欠品中
27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。
ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。
わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ色ネイビーブルー質量(g)177定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応)使用時間(分)約40(コードレス)最大消費電力(W)9電池リチウムイオン電池ディスプレイLED表示バッテリー容量(Ah)1.63材質(刃)パワーカット刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付)電源供給方式充電適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売商品タイプ本体ロック機能あり防水本体丸洗い可(浸水不可)