絞り込み
ブランド
  • フィリップス
  • モノタロウ(307)
  • CONDOR(山崎産業)(1,007)
  • LEC(レック)(399)
  • SARAYA(サラヤ)(343)
  • TRUSCO(730)
  • YAMAZEN(山善)(752)
  • アイリスオーヤマ(812)
  • アズマ工業(348)
  • エスコ(1,237)
  • オカムラ(岡村製作所)(16,322)
  • オーエ(467)
  • ケルヒャー(1,255)
  • コクヨ(1,185)
  • テラモト(564)
  • ホームテイスト(959)
  • 不二貿易(843)
  • 八ツ矢工業(475)
  • 山崎実業(776)
  • 東和産業(425)
  • 萩原(615)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筋膜リリースガン フィリップス

    筋膜リリースガン

    フィリップス
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。
    仕様最大推力:10kg色ダークブルー電力(W)25本体質量(g)308振幅(mm)8充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C動作電圧(V)11.1
  • 空気清浄機 フィリップス

    空気清浄機

    フィリップス
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    13日以内出荷
    省エネ性能に優れたコンパクト空気清浄機。ボタンを押すだけで、最小エネルギーでアレルゲンや汚染物質を取り除く空気清浄機。洗練されたコンパクトなデザインがお部屋になじみます。フィリップス Air+ アプリを使って、いつでもどこからでも空気清浄機をコントロールできます。
  • 筋膜リリースガン フィリップス

    筋膜リリースガン

    フィリップス
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。 。シンプルでファッショナブルな2色。
    仕様最大推力:5kg材質シリコン/ABS 樹脂回転数(min-1[r.p.m])1600~2800電力(W)15本体質量(g)236振幅(mm)6充電電圧(V)DC5充電電流(A)1.5ヘッド個数2寸法(縦×横×高さ)(mm)131×80×36バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C総質量(kg)373動作電圧(V)DC7.4
  • 筋膜リリースガン フィリップス

    筋膜リリースガン

    フィリップス
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで携帯に最適。温感ヘッドを含む6種類のアタッチメントが、体のあらゆる 部位にフィットします。45℃温感機能搭載、コンパクトで持ち運びし やすい。振動レベルは5段階で調節が可能、お好みのレベルに合わせて 刺激を選べます。
    仕様最大推力:5kg色ダークグレー電力(W)10本体質量(g)303充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)75×38×153バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C 5V 2A動作電圧(V)7.4
  • 筋膜リリースガン フィリップス

    筋膜リリースガン

    フィリップス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    ボディケアを日常にリラックスを体感しよう。3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。1300mAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状。コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。 コンパクトながらパワフルな振動を体感 いただけます。ストローク6mm、推力5kg。 強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。温感機能を標準装備。 温めながら心地よく使用できます。 薄手の服の上からでも使える約45℃設定。適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで 高質感あるデザインも魅力。直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に 基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。
    仕様最大推力:5kg材質シリコン回転数(min-1[r.p.m])1600~2800電力(W)15本体質量(g)270振幅(mm)6充電電圧(V)DC5充電電流(A)1.5ヘッド個数3寸法(縦×横×高さ)(mm)134×74×38バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C総質量(kg)440動作電圧(V)DC4.7