特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E17 12個セット フィリップスLED電球 E17 12個セットフィリップス
5,998税込6,598
1箱(12個)
4日以内出荷
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDランタンアウトドアライト フィリップスLEDランタンアウトドアライトフィリップス
5,273税込5,800
1台
4日以内出荷
レジャー使用はもちろん、災害時にも使用できるIP54防水ライト長時間のアウトドアや非常時でも安心して使用できる設計。緊急時に活躍するSOSモードを搭載10%、45%、100%の明るさ調整が可能。昼間の明かりを再現した5000Kの色味で自然な明るさを確保内蔵バッテリーも含めて360gの軽量設計で、持ち運びに便利
質量(g)360消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×282色温度(K)5000充電時間(時間)5~30明るさ(Lm)180防水性IP54演色指数(Ra)80以上給電方式給電:USB-A 本体 :Micro B USB調光範囲3段階
面発光モデル フィリップス面発光モデルフィリップス
8,909税込9,800
1台
4日以内出荷
円形で広い発光面により、目に優しく、勉強や読書にベストな環境を提供ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整面発光・眩しさ抑制用ハニカム加工二か所のヒンジにより発光面の位置を調節し、コンパクトに収納タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)14使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×238×443色温度(K)4000明るさ(Lm)800調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上
デスクライト明るさ重視モデル フィリップスデスクライト明るさ重視モデルフィリップス
11,636税込12,800
1台
4日以内出荷
省スペースながらも機能が充実したプレミアムモデルブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得ハチの巣状の光源が、作業しやすい均一な明かりを実現3箇所で角度が調整できるマルチセクション調整を採用90lm→380lm→650lm→800lmの4段階で調光ができ、さまざまな作業ニーズに対応
消費電力(W)13使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×367×420色温度(K)4000明るさ(Lm)800演色指数(Ra)80以上給電方式ACアダプター調光範囲4段階
ミラーライトモデル フィリップスミラーライトモデルフィリップス
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
自然光に非常に近い光を再現し、メイクの発色をより正しく表現ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得影ができず、しっかりと肌が確認できる明るさを保ちつつも、眩しくない配光設計オフィスの明かり(5000K)、家庭の明かり(4000K)、レストランの明かり(3000K)に設定でき、お出かけ先のシーンを想定内蔵バッテリーにより3.5~28時間まで使用可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×88×282色温度(K)3000/4000/5000充電時間(時間)3.5~28明るさ(Lm)80調光方式非調光演色指数(Ra)95以上給電方式USB
XPERION MINI X60FLMIX1 フィリップスXPERION MINI X60FLMIX1フィリップス
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
コンパクトで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。USB充電式
6000K電圧(V)3.7消費電力(W)5保護等級IP65光源LED充電時間(時間)3.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)2500明るさ(Lm)250点灯時間(時間)5
XPERION AUDIOX60FLAUX1 フィリップスXPERION AUDIOX60FLAUX1フィリップス
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
優れた汎用性とパワーを両立したLEDプロジェクターライトです。USB充電式 Bluetooth スピーカー機能付、2x5Wオーディオバッテリー使用時間 20h
6000K電圧(V)3.7消費電力(W)10保護等級IP55光源LED充電時間(時間)5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)250点灯時間(時間)9
XPERION X60POCKX1 LED作業灯 フィリップスXPERION X60POCKX1 LED作業灯フィリップス
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K電圧(V)3.7消費電力(W)3保護等級IP65光源LED充電時間(時間)3.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)100点灯時間(時間)3.5
XPERION X60LINEX1 LED作業灯 フィリップスXPERION X60LINEX1 LED作業灯フィリップス
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K電圧(V)3.7消費電力(W)3保護等級IP65光源LED充電時間(時間)3.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)2200明るさ(Lm)120点灯時間(時間)9
XPERION PILLAR X60UVPIX1 LED作業灯 フィリップスXPERION PILLAR X60UVPIX1 LED作業灯フィリップス
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
高演色性と漏洩検知 UV 照射機能付きLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
6000K電圧(V)3.7消費電力(W)5保護等級IP54光源LED充電時間(時間)4.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)180点灯時間(時間)12
XPERION X60FLX1 LED投光器 フィリップスXPERION X60FLX1 LED投光器フィリップス
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
パワフルで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。USB充電式
6000K電圧(V)3.7消費電力(W)10保護等級IP65光源LED充電時間(時間)5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)250点灯時間(時間)9
WiZ 電球色 E26電球 60W相当 フィリップスWiZ 電球色 E26電球 60W相当フィリップス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます電球色のライトで居心地のよい雰囲気に。毎日の活動にあわせてスマートライトを簡単に調整できます。
質量(g)60電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700寸法(高さH×幅W)(mm)118×60使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
WiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当 フィリップスWiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当フィリップス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)60電圧(V)100電力(W)8(60W相当)口金E26定格寿命(時間)25000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700~6500寸法(高さH×幅W)(mm)118×60光束(Lm)810使用場所屋内光色昼光色・電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
ヘアーカッター3000シリーズ フィリップスヘアーカッター3000シリーズフィリップス
5,590税込6,149
1個
9日以内出荷
家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。 長さ調整ノブは 12段階(1.0~23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。 刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。バリカン。海外旅行や出張にも。仕様(水洗い可能パーツ)刃、コームのみセット内容本体、電源アダプタ、コーム、クリーニングブラシ、取扱説明書、グローバル保証書マリブブルー×ブラック質量(g)127電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W材質(刃)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.6×18.8電源供給方式交流式調節方式12段階(2mm単位/1.0~23mm)
イヤホン 耳かけ型   Fidelio-S3 [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] フィリップスイヤホン 耳かけ型 Fidelio-S3 [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]フィリップス
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
PHLIPSオーディオのハイエンドクラス「Fidelio」シリーズより、S3が登場。 ハイブリッド構造(1DD+2BA)で、引き締まった低音、バランスの取れた中音域、そして高精細な高音域の再生を実現しました。 ハイレゾ対応で、クオリティの高い音源を余すところなく楽しむことができ、MMCXコネクタに対応しています。 イヤーフックのデザインにより、イヤホン装着性を向上させます。 シリコンイヤーチップとComplyイヤーチップがそれぞれ3サイズ同梱し、収納や持ち運びに便利なポーチもご用意しました。 デュアル・バランスド・アーマチュアドライバーを採用 引き締まった低音とクリアな高音。繊細な音もきっちり再生 MMCXコネクタ採用 通話切り替えボタン付き、音楽再生中の着電も簡単に応答可能 ハイレゾ対応 Complyイヤーチップ同梱
付属品ポーチ、シリコンイヤーチップ(S/M/L)、Complyイヤーチップ(S/M/L)構造セミオープンコネクタ形状MMCXインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)5-40000ドライバ種類ハイブリッド(1DD+2BA)=6mmダイナミック(低域)、デュアルBA(中域・高域)音圧感度(dB/mW)107ケーブル種類ツイストペアケーブルイヤホン形状耳かけ型プラグ径(Φmm)3.5/ステレオミニ
イヤホン カナル型  ブラック Fidelio-S301 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] フィリップスイヤホン カナル型 ブラック Fidelio-S301 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]フィリップス
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
PHILIPS Fidelio S301が、上位機種ラインナップであるFidelioシリーズに登場。 ハイブリットドライバーを採用し、緻密な音声設計を行っています。 自然でバランスの取れたサウンドで、アーティストが意図したとおりの音を細部にわたって再現し、オーディオファンを夢中にさせるフルレンジサウンドを提供します。 MMCXコネクタに対応した、脱着可能なツイストペアケーブルを使用。 高音質を実現するためのハイブリッドドライバー(BA×1、DD×1)を採用 ハイレゾ対応、原音に忠実な音を再生。 人間工学に基づいたデザインで、耳にフィット。 イヤーピースはウルトラソフトシリコンと、低反発の2種類を同梱。 音質:ハイレゾ
セット内容本製品、クイックスタートガイド、イヤーピース(S/M/L)、低反発イヤーピース(2サイズ)、イヤホン収納ケース型式ドライバ ハイブリッドドライバブラックコネクタ3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)20-40000ドライバーユニット(Φmm)10ケーブル種類脱着可能(MMCX対応)、ツイストペアケーブルイヤホン形状カナル型
ヘッドホン   Fidelio-X3 [Φ3.5mm ミニプラグ] フィリップスヘッドホン Fidelio-X3 [Φ3.5mm ミニプラグ]フィリップス
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
FidelioX3は、フィリップスのフラッグシップモデルFidelioシリーズの最新モデルです。 デザインはオランダのアムステルダム、音響設計はベルギーで実施された、最高峰モデルです。 音質はもちろんのこと、ヘッドバンドにはミュアヘッド・スコティッシュ・レザーを使用するなど、上質なさわり心地にもこだわり、音楽に集中させてくれる環境を整えました。 50mmネオジウムドライバーを搭載。 低音は豊かに、中音は豊かに、高域は繊細に再生。 ハイレゾオーディオ対応で細部の音声まで再生可能。 共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。 耳の形にフィットする15度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、精密な高域を再生。 オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れたKvadratのスピーカー用ファブリックを採用。 空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。
付属品ヘッドホンケーブル(3.5mmプラグ)、ヘッドホンケーブル(2.5mmプラグ)、6.3mm標準変換プラグ、ケーブルスライダー、ポーチ型式ダイナミックケーブル長(m)着脱式の無酸素ケーブル:3構造オープンバック周波数特性5Hz-40000Hzコネクタ3.5mmインピーダンス(Ω)30ドライバーユニット(Φmm)50mmネオジウムドライバー最大入力(mW)500音圧感度(dB)100イヤホン形状オーバーヘッド型
UV-C置型空気除菌器 フィリップスUV-C置型空気除菌器フィリップス
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。 UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。 コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。 シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応付属品電源コード質量(kg)12.3ホワイト使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)128±10%電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本)定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790波長(nm)UV-C:254タイマー設定30/60/120分、連続光源寿命9000時間設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店などアズワン品番65-0302-18モーター寿命(時間)20000
シェーバー用替刃 シリーズ5000用 フィリップスシェーバー用替刃 シリーズ5000用フィリップス(1件のレビュー)
6,790税込7,469
1パック(3個)
当日出荷
フィリップス製シェーバー「S5000シリーズ」用替刃。「アクアタッチシリーズ(AT900を除く)」「パワータッチシリーズ」にも適合します。
適合本体シリーズ5000(S5xxx)、シリーズ6000(S6xxx)、PowerTouch(PT8xx)、AquaTouch(S5xxx)商品タイプ替え刃
ボディーグルーマー用替刃 フィリップスボディーグルーマー用替刃フィリップス
2,990税込3,289
1個
5日以内出荷
フィリップス製「ボディーグルーマー」用替刃です。TT2000/43の後継商品です。
対応製品QG33XX、TT20XX、BG70XX、BG30XX、BG50XX、SBG315、BG20XX、YS52X、YS53X適合本体ボディグルーマー:BG3000シリーズ、BG5000シリーズ、BG7000シリーズ、クリック&スタイル(YS500/700)
ヘッドランプ用 LED バルブ X-treme Ultinon HID (XG) フィリップスヘッドランプ用 LED バルブ X-treme Ultinon HID (XG)フィリップス(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
S/R 共用タイプの HIDバルブです。 純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。 6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。 同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、 路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、 白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。 UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強 く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。 フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は 過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
電圧(V)42タイプD3S口金その他色温度(K)6000寿命B3/Tc=800/1500光束(Lm)2750
ダイヤモンドヴィジョン フィリップスダイヤモンドヴィジョンフィリップス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
3日以内出荷
ドレスアップに最適なクールキセノン光 色温度5000K(ケルビン) 紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能 (H11は石英ガラス使用) リレーハーネス不要 車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
サミ・ザ・シール小児マスク フィリップスサミ・ザ・シール小児マスクフィリップス
879税込967
1個
3日以内出荷
適合品番0500070松吉医科器械コード23-2796-02
紫外線殺菌ランプ(殺菌灯) フィリップス紫外線殺菌ランプ(殺菌灯)フィリップス
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドヴィジョン H1 12V55W フィリップスダイヤモンドヴィジョン H1 12V55Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ハロゲンバルブ H3 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H3 BP PHILIPSフィリップス
899税込989
1個
3日以内出荷
タイプH3口金その他
ダイヤモンドヴィジョン H7 12V55W フィリップスダイヤモンドヴィジョン H7 12V55Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
エクストリームアルティノン D4 6700K フィリップスエクストリームアルティノン D4 6700Kフィリップス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クリスタルビジョン H4 12V60/55W フィリップスクリスタルビジョン H4 12V60/55Wフィリップス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
クリスタルビジョン H1 12V55W フィリップスクリスタルビジョン H1 12V55Wフィリップス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
アルティノンフラッシュS D2S 85V35W フィリップスアルティノンフラッシュS D2S 85V35Wフィリップス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
HID XG D2S/R6000K PHILIPS フィリップスHID XG D2S/R6000K PHILIPSフィリップス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ハロゲンバルブ H7 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H7 BP PHILIPSフィリップス
999税込1,099
1個
翌日出荷
タイプH7口金その他
ハロゲンバルブ H11 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H11 BP PHILIPSフィリップス(1件のレビュー)
899税込989
1個
8日以内出荷
タイプH11口金その他
ダイヤモンドV H4 12V60/55W フィリップスダイヤモンドV H4 12V60/55Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ハロゲンバルブ H1 BP PHILIPS フィリップスハロゲンバルブ H1 BP PHILIPSフィリップス
589税込648
1個
5日以内出荷
タイプH1口金その他
クリスタルビジョン HB3 12V65W フィリップスクリスタルビジョン HB3 12V65Wフィリップス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
エクストリームアルティノン D2 6700K フィリップスエクストリームアルティノン D2 6700Kフィリップス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドヴィジョンHB4 12V55W フィリップスダイヤモンドヴィジョンHB4 12V55Wフィリップス
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
HID XG D4S/R6000K PHILIPS フィリップスHID XG D4S/R6000K PHILIPSフィリップス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷