「アレクサ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PhilipsHueモーションセンサーをHueシステムに追加すると、照明を自動でコントロールできます。センサーはバッテリー電源で完全ワイヤレスなのでご自宅のどこにでも設置可能。センサーの横を通り過ぎるだけで照明を自動点灯/消灯できます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
取付自立、壁取付
質量(g)65
寸法(cm)幅5.5×長さ3×高さ5.5
電池AAA防電池×2(付属)
IP等級IP42
電池寿命(年)最小:2
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
Hueブリッジは外出中のライトの制御、音声による制御、自動制御など一連の機能のロックを解除します。電源とルーターに接続しPhilipsHueアプリでセットアップすると自動的に更新されます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400~2483.5MHz
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター
質量(g)290
電源(V)100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×26
消費電力250mA(Max)
プロトコル通信:ZigBee
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。PCゲーミング向けテープライト。ワンランク上のゲーミング体験を。24~27インチPC専用。エンタメをカスタマイズ
仕様取付オプション:据え置き、壁取付
付属品最大数12/電球の最大数50
セット内容ブリッジ/イーサネット ネットワーク ケーブル/電源アダプター
材質シリコン
色ブラック
電圧電源アダプター100~240 V AC(50~60Hz)
直径(Φmm)ブリッジ:89
高さ(mm)ブリッジ:90.6
質量(g)203
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ90.5
機能エフェクト機能に対応/Philips Hue アプリ iOS 15 以降 Android 10.0 以降/音声アシスタント Amazon アレクサ、Google アシスタント、Apple HomeKit (Hue ブリッジ経由)、Microsoft Cortana (Hue ブリッジ経由)/WiFi【追加機能】カラー変更(LED)、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
電球通信プロトコル:Bluetooth および Zigbee/ソフトウェアのアップグレード可能 Bluetooth App または Hue ブリッジ に接続されている場合
消費電力(mA)250(max)
周波数帯域(MHz)ブリッジ:2400-2483.5
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
保証期間2年間
寸法(長さL×幅W)(mm)90.9×90.6
出力(ルーメン)740 Lm at 2200K/700 Lm at 2700K/800 Lm at 4000K
待機時消費電力(W)0.5
IP等級IP20
ワット数15w
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード