商品豆知識
一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。優れたシェービング性能となめらかな剃り心地を実現するシェーバー。SkinIQ テクノロジーにより、ヒゲの密度を感知して適応し、最適な動きをガイドするため、肌にやさしいシェービングが可能です。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:AC 100 - 240 V(海外使用対応)
付属品一体型ポップアップトリマー、携帯・収納:収納ケース
適合機種iPhone および Android(TM)デバイス
性能シェービングシステム:デュアルスティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
色ダーククローム
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)11
バッテリーリチウムイオン
使用時間50 分
ディスプレイ充電表示、ロック機能、シェービング動作、アプリに接続
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
防水性ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様
アプリケーションBluetooth(R) 4 接続、フィリップスメンズグルーミングアプリ
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:AC 100 - 240 V(海外使用対応)
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:収納ケース
適合機種iPhone および Android(TM)デバイス
性能シェービングシステム:デュアルスティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:過圧防止センサー、スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
色アイスブルー
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイOLED ディスプレイ、押しつける力のガイド、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続
1台
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
フィリップス製シェーバー「S9000/S7000/S5000シリーズ」洗浄器用の洗浄液です。
ダブルフィルター構造でヒゲ、フォーム、ジェルを洗浄します。
独自のダブルフィルターが、シェービングヘッドにヒゲくずが詰まるのを防ぎ、常に快適な剃り心地を保ちます。
1パック(172mL×2個)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム
色ペトロールブルー
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません)
待機電力(W)0.04
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム
色ブラック
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)
ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
待機電力(W)0.04
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
色ダーククローム
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)
ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能
アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続
待機電力(W)0.04
密着&早剃り、もっと肌にやさしく。フィリップス5000Xシリーズは、密着&早剃り、肌にやさしいモデルです。搭載されたフレックスヘッドにより、顔の凹凸にしっかり密着、剃り残しを低減します。また、毎分55,000回カットの27枚パワーカット刃が使用されているので、効率的にヒゲをキャッチ&カットし、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現します。さらに、マイクロビーズコーティング搭載により、20%*?肌への負担を低減、肌にやさしく、刺激を最小限に抑えます。フィリップスS54XXシリーズとの比較 非コーティング素材との比較 【1年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です
仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:丸型
付属品お手入れ:保護キャップ、トリマー:〇、USB-A ケーブル付属
性能シェービングシステム:パワーカット、27 枚の刃、55,000 回カット/分
色オレンジ/アドリアブルー
入力電圧(V)5
ハンドル握りやすいグリップで快適な使い心地
最大消費電力(W)4.5
バッテリーリチウムイオン
使用時間50 分
ディスプレイ充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A 充電(5V= / ≧1A)
防水性防水仕様の IPX7、防水加工
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
フィリップス製シェーバー「S5000シリーズ」用替刃。「アクアタッチシリーズ(AT900を除く)」「パワータッチシリーズ」にも適合します。
適合本体シリーズ5000(S5xxx)、シリーズ6000(S6xxx)、PowerTouch(PT8xx)、AquaTouch(S5xxx)
商品タイプ替え刃
1パック(3個)
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。
ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。
わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。
セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ
色ネイビーブルー
質量(g)177
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応)
使用時間(分)約40(コードレス)
最大消費電力(W)9
電池リチウムイオン電池
ディスプレイLED表示
材質(刃)パワーカット刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5
充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付)
電源供給方式充電
適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売
商品タイプ本体
ロック機能あり
防水本体丸洗い可(浸水不可)
1個
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
簡単手入れでしっかり剃れる。簡単手入れでしっかりシェービングできます。27枚の自動研磨式パワーカット刃を採用し、ウェット&ドライシェービング対応、ポップアップトリマーにより口ひげやもみあげも簡単にお手入れできます。また、USB Type A電源に対応しました。
仕様●ウェット&ドライ:ウェット&ドライシェービング●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●急速充電:有、5 分間
付属品保護キャップ:有、ポップアップトリマー付属:有
性能シェービングシステム:パワーカット刃、自動研磨システム搭載の27枚刃、55,000 回カット/分、肌に密着:4D フレックスヘッド
色ダークフォレストグリーン
電源充電式
ハンドル握りやすいグリップとハンドル
バッテリーニッケル水素電池
使用時間約 45 分
充電時間約 1 時間
ディスプレイ充電表示ランプ
防水防水仕様の IPX7、防水加工
1台
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
フィリップス電動シェーバー「3000シリーズ(S3xxx)」「S1000シリーズ(S1xxx)」専用の替刃3個入り。
本体質量(g)4
本体寸法(mm)奥行44
本体高さ(mm)6
本体幅(mm)44
商品タイプ替え刃
1個
¥4,690
税込¥5,159
5日以内出荷
フィリップス製シェーバー「S7782/57」「S7786/50」「S5586/50」専用の、クイッククリーンポット用のカードリッジです。3パック入り。
幅(mm)94
高さ(mm)54
奥行(mm)94
本体質量(g)233
商品タイプカートリッジ
1個
¥3,290
税込¥3,619
5日以内出荷
フィリップスシェーバー「S7000シリーズ」用の替え刃です。
幅(mm)22
高さ(mm)6
奥行(mm)22
本体質量(g)4
商品タイプ替え刃
1個
¥6,790
税込¥7,469
5日以内出荷
理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:コードレスのクイッククリーンポッド、ワンタッチオープン、本体丸洗い可能
付属品収納ケース:トラベルケース
性能シェービングシステム:スペースグレードスティール刃、リフト&カットシステム、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム、スキンプロテクションテクノロジー
色アドリアティックブルー
ハンドル人間工学に基づいたグリップとハンドル
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイOLED ディスプレイ
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
1台
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える。フィリップスのボディーグルーマー 7000シリーズは、シェーバーとトリマーが一体型のため、アタッチメントの交換なしでシェービングとトリミングを切り替えられます。これ一台で、腕、ワキ、脚、デリケートゾーン、背中、肩、胸、腹部、など体の様々な部位のムダ毛をしっかり剃る・整えることができます。自動研磨システム搭載のステンレス刃だから、常に鋭い切れ味を保ち、体毛が濃くてもパワフルにトリミングできます。
仕様シェービングヘッド:2D密着シェーバーヘッド
電源充電式
機能長さ設定:5 段階の長さに調節可能(3~11mm、2mm 単位)、長さ調節:〇
バッテリーニッケル水素電池
使用時間約 70 分
保証期間本体 2 年間保証
充電時間(時間)約 1
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm)
付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません)
電源充電式
入力電圧(V)5
ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ
最大消費電力(W)5
バッテリーリチウムイオン電池
使用時間最長 120 分間
ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ
保証期間本体 2 年間保証
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
アタッチメント11
1台
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
関連キーワード