「フィリップス 電動」の検索結果
フィリップス電動シェーバー「3000シリーズ(S3xxx)」「S1000シリーズ(S1xxx)」専用の替刃3個入り。
本体質量(g)4
本体寸法(mm)奥行44
本体高さ(mm)6
本体幅(mm)44
商品タイプ替え刃
1個
¥4,690
税込¥5,159
5日以内出荷
「Philips One(フィリップス ワン)製の電動歯ブラシ専用の替えブラシです。
専用ブラシヘッド2本入りです。
約3か月の交換をおすすめします。
本体質量(g)5
適合本体Philips One
本体幅(mm)15
本体寸法(mm)奥行18
本体高さ(mm)77
フィリップス製シェーバー「S5000シリーズ」用替刃。「アクアタッチシリーズ(AT900を除く)」「パワータッチシリーズ」にも適合します。
適合本体シリーズ5000(S5xxx)、シリーズ6000(S6xxx)、PowerTouch(PT8xx)、AquaTouch(S5xxx)
商品タイプ替え刃
1パック(3個)
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。
ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。
わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。
セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ
色ネイビーブルー
質量(g)177
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応)
使用時間(分)約40(コードレス)
最大消費電力(W)9
電池リチウムイオン電池
ディスプレイLED表示
材質(刃)パワーカット刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5
充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付)
電源供給方式充電
適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売
商品タイプ本体
ロック機能あり
防水本体丸洗い可(浸水不可)
1個
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
フィリップスシェーバー「S7000シリーズ」用の替え刃です。
幅(mm)22
高さ(mm)6
奥行(mm)22
本体質量(g)4
商品タイプ替え刃
1個
¥6,790
税込¥7,469
5日以内出荷
毎分約13000ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去します。
初めての電動歯ブラシでも、簡単にやさしく効率よく磨けます。
持ち運びに便利なトラベルケース付きです。
やわらかい毛先のブラシで、歯と歯ぐきにやさしく、歯の形にフィットしたカッティングでしっかり磨けます。
ブラシは約3か月の交換をおすすめします。乾電池式の電動歯ブラシです。約3か月使用可能です。(2分間のブラッシングを1日2回の目安です)30秒毎に磨く時間の区切りをピープ音でお知らせする「カドペーサー機能」付きです。
しっかり2分間磨けると同時に、磨きすぎを防止する「スマートタイマー機能」付きです。
本体質量(g)27
本体幅(mm)17
本体寸法(mm)奥行21
本体高さ(mm)202
付属品トラベルケース、専用ブラシヘッド1本、単4型アルカリ乾電池2個(ハンドル内1個、予備1個)
詰まった頭皮の汚れを綺麗に洗い流し、正しく頭皮をケアすることによってより美しい髪へと導きます。IPX67の防塵・防水・耐衝撃性能(耐落下1m)を実現しており、乾いた髪にはもちろん、洗髪時にも使用が可能です。見た目にもこだわったシンプル且つおしゃれなデザインがご家族や友人など、大切な方へのプレゼントにもぴったり
用途頭皮のケアに。男女兼用 電動頭皮ブラシ 頭皮エステ 頭皮 軽量 3段階速度調整 コードレス
付属品シリコンハード爪8本、ポータブルベルベットバッグ、USB充電ケーブル、マニュアル、操作ガイド、証明書
色ピンク
質量(g)180
電源AC100V(50/60Hz)
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×5.7
定格時間約15分
速度調節方式3段階
防水性【充電ポート】IPX8
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。
スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。
鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。
用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。
セット内容本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書
色ブラック
質量(g)90
電源(V)AC100~240/2W
使用時間(分)約80(コードレス)
電池ニッケル水素
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.2×15.6
充電時間(時間)約16
電源供給方式充電
防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
家族全員で使えるヘアーカッター。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。
長さ調整ノブは 12段階(1.0~23mm)2mm単位で選択可能。コームを外すと0.5mmのトリミングが可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。
刃やコームは、使用後は水洗いでき衛生的。電源コードの交流式。コードをつないだままで使用。常にフルパワーでヘアカットできる。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。バリカン。海外旅行や出張にも。
仕様(水洗い可能パーツ)刃、コームのみ
セット内容本体、電源アダプタ、コーム、クリーニングブラシ、取扱説明書、グローバル保証書
色マリブブルー×ブラック
質量(g)127
電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.6×18.8
電源供給方式交流式
調節方式12段階(2mm単位/1.0~23mm)
1個
¥5,590
税込¥6,149
6日以内出荷
通常モードと、子供向けの低音量の「キッズモード」が搭載したファミリーヘアーカッターキット。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。
長さ設定調整リングホイールは、27段階(3.0~28mm)を選択可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。防水仕様(IPX7)で本体丸洗い可能(本製品に充電アダプタを接続した状態は不可)。
使用後は水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約1時間の充電で最長約90分間のコードレス使用が可能。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用可能。海外電圧対応。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。子ども。バリカン。海外旅行や出張にも。
セット内容本体、充電アダプタ、ツーブロック用コーム、ショートコーム、ロングコーム、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、収納ポーチ、散髪ケープ、カットハサミ、カットコーム、取扱説明書、グローバル保証書
色シルバー×ブラック
質量(g)185
電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W
使用時間(分)約90(コードレス)
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.7×18.8
充電時間(時間)約1
モード通常モード/キッズモード
充電池タイプリチウムイオン電池
電源供給方式充電・交流式
防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
調節方式27段階(1mm単位/3.0~28mm)
1個
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。
UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。
コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。
シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応
付属品電源コード
質量(kg)12.3
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)128±10%
電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本)
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790
波長(nm)UV-C:254
タイマー設定30/60/120分、連続
光源寿命9000時間
設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など
アズワン品番65-0302-18
モーター寿命(時間)20000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷