1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音楽を楽しもう。人生で最高のものはシンプルです。ヘッドホンでお気に入りの曲を聴きながら出かけましょう。最高のサウンドとダイナミックな低音を実現するこの超コンパクトで快適な完全ワイヤレスイヤホンは、昼夜を問わずいつでも使用できます。ポケットサイズの充電ケース付属。
仕様●TWSのモノモード:有●コントロールのタイプ:タッチ●サポートされているコーデック:SBC●ドライバータイプ:ダイナミック●ワイヤレス:有●ワイヤレス伝送のタイプ:Bluetooth●最大入力:10 mW●最大範囲:最大 10 m●通話用マイク:1 mic●電池の数:3 個●音声アシスタント:音声アシスタント対応:有、音声アシスタントの起動:手動、音声アシスタントのサポート:有 付属品クイックスタートガイド:有、イヤーチップ:3 組(S/M/L)、充電ケース:有、充電ケーブル:USB-C ケーブル、200 mm 材質イヤーカップリング:シリコン 質量(kg)バッテリー合計:7.5 タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ 感度97 dB(-10 dbfs 1K Hz) インピーダンス16 Ω バッテリーイヤピース:Lithium Polymer (built-in)、充電ケース:Lithium Polymer (built-in) 充電時間2 時間、高速:15 mins for 1 hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤピース:2.23×1.79×2.19 、充電ケース:5.80×3.59×2.52 耐水性IPX4 バッテリー容量(mAh)イヤピース:40 、ケース:300 充電方式 周波数帯域(Hz)20~20000 Bluetooth5.3、A2DP、AVRCP、HFP 装着方式インイヤー スピーカーサイズ(mm)直径:10 再生時間(時間)【音楽】6 + 12 総質量(kg)0.03
1台
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)